Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4084-A Pipe Marker Hydraulic Supply 3/4 Till 1-3/8 In | AF6BXG 9WDY3

BRADY 4084-A Pipe Marker Hydraulic Supply 3/4 Till 1-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF6BXG Modell: 4084-AKorsreferens: 9WDY3
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 7155-4 Pipe Marker Hydraulic Supply 3/4 Till 2-3/8 In | AF3THE 8CT89 7155-43/4" to 2-3/8"SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl206SEK
BRADY 4084-H Rörmarkör Hydraulförsörjning Y 10 Till 15 In | AF3TWB 8CWY6 4084-H10 till 15 "Strap-OnTryckt plastark464SEK
BRADY 4084-D Pipe Marker Hydraulförsörjning Y 4 Till 6 In | AF4KGH 8ZAM5 4084-D4 till 6 "Knäppa påTryckt plastark251SEK
BRADY 4084-C Pipe Marker Hydraulic Supply 2-1/2 Till 3-7/8 | AF4UJG 9KCV5 4084-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påTryckt plastark230SEK
BRADY 4084-B Rörmarkör Hydraulförsörjning 1-1/2 Till 2-3/8 | AF4ZHL 9RYP8 4084-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa påTryckt plastark127SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4084-A Pipe Marker Hydraulic Supply 3/4 Till 1-3/8 In
93SEK /enhet