Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4088-G Rörmarkör Industriell vatten Grön 8 till 9-7/8 tum | AE4KTN 5LFC8

BRADY 4088-G Pipe Marker Industrial Water Green 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KTN Modell: 4088-GKorsreferens: 5LFC8
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 4088-A Rörmarkör Industriellt vatten 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZHB 5GXR6 4088-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "WhiteKnäppa på-Tryckt plastark13 / 16 "93SEK
BRADY 4088-B Rörmarkör Industriellt vatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AE3ZHC 5GXR7 4088-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "126SEK
BRADY 4088-C Rörmarkör Industriellt vatten 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 | AE4KBZ 5LDP6 4088-C2-1/2 to 3-7/8"2"WhiteKnäppa på-Tryckt plastark2"226SEK
BRADY 4088-D Rörmarkör Industriell vattengrön 4 till 6 tum | AE4KCA 5LDP7 4088-D4 till 6 "2 13 / 16 "WhiteKnäppa på-Tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4088-F Rörmarkör Industriell vattengrön 6 till 7-7 / 8 tum | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "till 7-7 / 8"8"WhiteStrap-On1Tryckt plastark8"256SEK
BRADY 4088-H Rörmarkör Industriellt vattengrönt 10 till 15 tum | AE4KTP 5LFC9 4088-H10 "till 15"9 5 / 16 "WhiteStrap-On1Tryckt plastark9 5 / 16 "464SEK
BRADY 7163-1 Rörmarkör Industriellt vatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AE9TDW 6M409 7163-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4088-G Pipe Marker Industrial Water Green 8 Till 9-7/8 In
371SEK /enhet