Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4091-D Rörmarkör Kondensat med lågt tryck 4 till 6 tum | AE4KCB 5LDP9

BRADY 4091-D rörmarkör lågtryckskondensat 4 till 6 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KCB Modell: 4091-DKorsreferens: 5LDP9

Få det Maj 14, Tisdag
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD4 till 6 "
Höjd2 13 / 16 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5719-HPHV Rörmarkör Lågtryckskondensat Gul | AA6MVQ 14H903 5719-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare467SEK
BRADY 5719-II Rörmarkör Lågtryckskondensat Gul | AA6MVT 14H905 II-571912 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester264SEK
BRADY 7175-1 Rörmarkör Kondensat med lågt tryck gult | AD9JKZ 4T604 7175-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4091-A Rörmarkör Lågtryckskondensat Gul | AE3ZHD 5GXR8 4091-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Tryckt plastark110SEK
BRADY 4091-B Rörmarkör Lågtryckskondensat Gul | AE3ZHE 5GXR9 4091-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKnäppa på1Tryckt plastark127SEK
BRADY 4091-F Rörmarkör Lågtryckskondensat Gul | AE4KTQ 5LFD0 4091-F8"Gul6 "till 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Tryckt plastark250SEK
BRADY 4091-G rörmarkör lågtryckskondensat Gul | AE4KTR 5LFD1 4091-G10 "Gul8 "till 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Tryckt plastark371SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4091-D rörmarkör lågtryckskondensat 4 till 6 tum
247SEK /enhet