Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2758812 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 8-1/2 tums ankarstorlek, 5Pk | AB6KNG 21U961

MKT FASTENING 2758812 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 8-1/2 tums ankarstorlek, 5pk

Finns i lager
Artikel: AB6KNG Modell: 2758812Korsreferens: 21U961
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
1 400 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd8.5 "
Inbäddning i betong5.625 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek2.375 "
Min. Inbäddning2.75 "
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek5 / 8-11
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)9294
Ultimate Shear (Lb.)9659
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)9659
Ultimate Tension (lbs.)9294
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)6957
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)9294

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7775
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2758812 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 5/8 X 8-1/2 tums ankarstorlek, 5pk
1 400 kr /packa