Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4122-G Rörmarkör Sanitetsavlopp Grön 8 Till 9-7/8 In | AE4KVY 5LFJ4

BRADY 4122-G Pipe Marker Sanitary Drain Green 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4KVY Modell: 4122-GKorsreferens: 5LFJ4
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
364SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7249-1 Rörmarkör Sanitetsavlopp 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE3AAL 5ADU5 7249-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "207SEK
BRADY 7249-4 Rörmarkör Sanitetsavlopp 3/4 Till 2-3/8 In | AE3AAP 5ADU8 7249-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"207SEK
BRADY 4122-A Pipe Marker Sanitetsavlopp 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZJK 5GXW0 4122-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "247SEK
BRADY 4122-B Rörmarkör Sanitetsavlopp 1-1/2 Till 2-3/8 In | AE3ZJL 5GXW1 4122-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "297SEK
BRADY 4122-C Rörmarkör Sanitetsavlopp 2-1/2 Till 3-7/8 In | AE4KDH 5LDV0 4122-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"229SEK
BRADY 4122-D Pipe Marker Sanitetsavlopp Grön 4 Till 6 In | AE4KDJ 5LDV1 4122-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4122-F Rörmarkör Sanitetsavlopp Grön 6 Till 7-7/8 In | AE4KVX 5LFJ3 4122-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On1Tryckt plastark8"255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4122-G Pipe Marker Sanitary Drain Green 8 Till 9-7/8 In
364SEK /enhet