Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4151-H rörmarkeringsavfall gult 10 till 15 tum | AE4KXV 5LFR0

BRADY 4151-H rörmarkeringsavfall gult 10 till 15 tum

Finns i lager
Artikel: AE4KXV Modell: 4151-HKorsreferens: 5LFR0
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD10 "till 15"
Höjd9 5 / 16 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialTryckt plastark
Bredd9 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7298-1 Pipe Marker Waste Yellow 2-1/2 Till 7-7/8 In | AD9JLW 4T626 7298-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Självhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7298-4 Pipe Marker Waste Yellow 3/4 Till 2-3/8 In | AD9JLX 4T627 7298-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4151-A rörmarkeringsavfall gult 3/4 till 1-3/8 tum | AE3ZKK 5GXY6 4151-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark13 / 16 "91SEK
BRADY 4151-B Rörmarkeringsavfall Gul 1-1/2 Till 2-3/8 In | AE3ZKL 5GXY7 4151-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "128SEK
BRADY 4151-C Rörmarkeringsavfall Gul 2-1/2 Till 3-7/8 In | AE4KEJ 5LDX6 4151-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark2"227SEK
BRADY 4151-D rörmarkeringsavfall gult 4 till 6 tum | AE4KEK 5LDX7 4151-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "245SEK
BRADY 4151-G rörmarkeringsavfall gult 8 till 9-7/8 tum | AE4KXU 5LFP9 4151-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-On1Tryckt plastark10 "365SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4151-H rörmarkeringsavfall gult 10 till 15 tum
464SEK /enhet