CHAINFLEX Fackkabel, 20 max ampere


Filter
Kabel typ: Kontinuerlig böjning , Mätare/ledare: 14/7 , Jackans färg: Grå , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 20 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 8 x OD , Antal ledare: 7 , Temp. Räckvidd: 23 grader till 176 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 14 AWG
StilModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF130US-25-07
Ren koppar0.51 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten113 SEK
B
CF140US-25-07-25
Ren koppar0.585 "Skärmad25ft.2 853 SEK
A
CF130US-25-07-100
Ren koppar0.51 "Unshielded100ft.14 827 SEK
B
CF140US-25-07-100
Ren koppar0.585 "Skärmad100ft.14 827 SEK
B
CF140US-25-07
Ren koppar0.585 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten152 SEK
A
CF130US-25-07-25
Koppar0.51 "Unshielded25ft.3 707 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?