Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 41512 Pipe Marker Cold Water Green | AF3TYZ 8CXV3

BRADY 41512 Pipe Marker Cold Water Green

Finns i lager
Artikel: AF3TYZ Modell: 41512Korsreferens: 8CXV3

Få det Maj 20, Måndag
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
1 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Höjd8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
MaterialTryckkänslig vinyl
Rulllängd30ft.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)11.3
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7055-1 Rörmarkör Kallvatten Grön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AD9JJX 4T579 7055-12-1/2" to 7-7/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl14 "6SEK
BRADY 7055-4 Rörmarkör Kallt vatten Grön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JJY 4T580 7055-43/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl7"206SEK
BRADY 7055-3C Rörmarkör Kallt vatten Grön 3/4 tum eller mindre | AE2ZPM 5ACN2 7055-3C3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 4029-A Rörmarkör Kallt vatten Grön 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZFG 5GXK0 4029-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "86SEK
BRADY 4029-B Rörmarkör Kallvatten Grön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZFH 5GXK1 4029-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "131SEK
BRADY 4029-C Rörmarkör Kallvatten Grön 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE3ZUN 5GYL4 4029-C2-1/2 to 3-7/8"2"WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark2"230SEK
BRADY 4029-D Rörmarkör Kallt vatten Grönt 4 till 6 tum | AE3ZUP 5GYL5 4029-D4 till 6 "2 13 / 16 "WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 41512 Pipe Marker Cold Water Green
1 929 kr /enhet