Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4176-B Rörmarkör Dräneringsvatten 1-1/2 Till 2-3/8 In | AF6CYT 9X193

BRADY 4176-B Pipe Marker Dräneringsvatten 1-1/2 Till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF6CYT Modell: 4176-BKorsreferens: 9X193

Få det Maj 15, Onsdag
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMaterialPris
BRADY 4176-C Rörmarkör Dräneringsvatten 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF3TAA 8CP59 4176-C2-1/2 to 3-7/8"Knäppa påRullat tryckt plastark227SEK
BRADY 4176-G Rörmarkör Dräneringsvatten Grön 8 Till 9-7/8 In | AF3TJJ 8CTH8 4176-G8 till 9-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark354SEK
BRADY 4176-F Rörmarkör Dräneringsvatten Grön 6 Till 7-7/8 In | AF3TRY 8CW73 4176-F6 till 7-7 / 8 "Strap-OnTryckt plastark263SEK
BRADY 7092-4 Rörmarkör Dräneringsvatten Grön 3/4 Till 2-3/8 In | AF3TXL 8CXC8 7092-43/4" to 2-3/8"SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 4176-D Rörmarkör Dräneringsvatten Grön 4 Till 6 In | AF4EJG 8TPD8 4176-D4 till 6 "Knäppa påRullat tryckt plastark242SEK
BRADY 4176-A Rörmarkör Dräneringsvatten Grön 3/4 Till 1-3/8 In | AF4HXG 8XEY3 4176-A3/4 to 1-3/8"Knäppa påRullat tryckt plastark91SEK
BRADY 4176-H Rörmarkör Dräneringsvatten Grön 10 Till 15 In | AF4JRX 8YDH6 4176-H10 till 15 "Strap-OnTryckt plastark458SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4176-B Pipe Marker Dräneringsvatten 1-1/2 Till 2-3/8 tum
123SEK /enhet