Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4186-A Pipe Marker Fresh Water Green 3/4 Till 1-3/8 In | AF6BTX 9WAX8

BRADY 4186-A Pipe Marker Fresh Water Green 3/4 Till 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF6BTX Modell: 4186-AKorsreferens: 9WAX8
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4186-C Pipe Marker Färskvatten 2-1/2 Till 3-7/8 In | AF3RZY 8CP26 4186-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-226SEK
BRADY 4186-D Rörmarkör Färskvatten Grön 4 till 6 tum | AF3TQP 8CVT0 4186-D4 till 6 "-Knäppa påRullat tryckt plastark-245SEK
BRADY 4186-B Rörmarkör Färskvatten 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AF4GEG 8VU36 4186-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa påRullat tryckt plastark-127SEK
BRADY 4186-G Rörmarkör Sötvattengrön 8 till 9-7 / 8 tum | AF4HXL 8XEY9 4186-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-OnTryckt plastark-359SEK
BRADY 4186-F Rörmarkör Sötvattengrön 6 till 7-7 / 8 tum | AF4NRL 9DTX0 4186-F6 till 7-7 / 8 "-Strap-OnTryckt plastark-263SEK
BRADY 4186-H Rörmarkör Sötvattengrön 10 till 15 tum | AF4RUD 9HU61 4186-H10 till 15 "-Strap-OnTryckt plastark-467SEK
BRADY 15532 Rörmarkör Sötvattengrön | AF4VJE 9LET3 15532-12 "Knäppa påTryckkänslig vinyl12 "1 828 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4186-A Pipe Marker Fresh Water Green 3/4 Till 1-3/8 tum
92SEK /enhet