DAYTON Tidsfördröjningsreläer, 240VAC


Filter
Spolvolt: 240 VAC , Elektrisk koppling: Socket , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS2 , Hz: 50/60 , Montering: Ansluta , Antal funktioner: 1
StilModellMin. TidsinställningBastypSpole VA-betygNålarSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris (ex moms)
A
24EP19
0.01 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel697 SEK
B
24EP46
0.05 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel1 417 SEK
A
24EP20
0.05 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel618 SEK
C
1EJN3
0.1 sek.Fyrkant3142A584, 1EGP7, 1EGP8, 1EGR13A4PDTSilverlegering697 SEK
A
24EN94
0.6 sek.Octal2116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSilver Nickel1 517 SEK
A
24EP21
0.10 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel1 107 SEK
D
24EP39
0.10 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel886 SEK
A
24EN76
0.10 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel656 SEK
A
24EN93
0.10 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSilver Nickel1 405 SEK
D
24EP40
0.60 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel917 SEK
A
24EP22
0.60 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel1 067 SEK
A
24EN77
0.60 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel609 SEK
D
24EP41
1.80 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel887 SEK
A
24EN78
1.80 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel656 SEK
A
24EN95
1.80 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSilver Nickel1 284 SEK
A
24EP23
1.80 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel1 104 SEK
A
24EP24
3.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel628 SEK
A
24EN96
3.00 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSilver Nickel719 SEK
D
24EP42
3.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel872 SEK
A
24EN79
3.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel641 SEK
A
24EN97
9.00 sek.Octal-116X156, 1EGP2, 1EGP410ADPDTSilver Nickel618 SEK
A
24EP25
9.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel647 SEK
D
24EP43
9.00 sek.Octal-85X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel879 SEK
E
5DPZ6
10 min.Octal385X852, 1EGP3, 1EGP510ADPDTSilver Nickel1 346 SEK

Tidsfördröjningsreläer, 240VAC

Dayton singelfunktionstidreläer är idealiska för att styra öppning eller stängning av kontakter vid en specifik tidpunkt. Dessa enheter kommer med kontaktformer av silverlegering/silvernickel som ger utmärkt termisk och elektrisk ledningsförmåga och har 8/11/14-stiftskonfiguration för säker elektrisk anslutning med insticksmontering. De tillåter vidare avslagsfördröjning/påfördröjning/upprepningscykel (på först)/intervall på/avstängningsfördröjning för att styra på/av-timingerna med minimi- och maxinställningar som sträcker sig mellan 0.01 sekund respektive 999 timmar. Välj från en uppsättning av dessa tidsfördröjningsreläer, tillgängliga i kvadratiska och oktala baser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?