BRADY 4248-G Pipe Marker Outside Air Black 8 To 9-7 / 8 In | AF4RUN 9HU81

BRADY 4248-G Pipe Marker Outside Air Black 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4RUN Modell: 4248-GKorsreferens: 9HU81

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

372SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD8 till 9-7 / 8 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)25.1
Fartygets längd (cm)25.1
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4248-H Rörmarkör utanför luftblå 10 till 15 tum | AF3RTB 8CLW2 4248-H-Blå10 till 15 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark469SEK
BRADY 7206-1 Rörmarkör utomhusluft 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AF3TBZ 8CPR2 7206-12.25 "Blå2-1/2 to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl233SEK
BRADY 7207-1 Rörmarkör Utanför luftvit 2-1/2 Till 7-7/8in | AF3TDH 8CR55 7207-11.12 "White2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl233SEK
BRADY 4248-D Pipe Marker Outside Air Blue 4 till 6 In | AF3TZT 8CXY3 4248-D-Blå4 till 6 "-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark247SEK
BRADY 4248-F Rörmarkör Utanför Air Black 6 To 7-7/8 In | AF4MYP 9CPK8 4248-F-Blå6 till 7-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark256SEK
BRADY 4248-C Rörmarkör Utomhusluft 2-1/2 Till 3-7/8 tum | AF4RWW 9HVA0 4248-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark229SEK
BRADY 7206-4 Rörmarkör Uteluft Svart 3/4 Till 2-3/8 In | AF4YEK 9PTL2 7206-42.25 "Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4248-G Pipe Marker Outside Air Black 8 Till 9-7/8 In
372SEK /enhet