Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7206-4 Rörmarkör Uteluft Svart 3/4 Till 2-3/8 In | AF4YEK 9PTL2

BRADY 7206-4 Pipe Marker Outside Air Black 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AF4YEK Modell: 7206-4Korsreferens: 9PTL2
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4248-H Rörmarkör utanför luftblå 10 till 15 tum | AF3RTB 8CLW2 4248-H-Blå10 till 15 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark464SEK
BRADY 7206-1 Rörmarkör utomhusluft 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AF3TBZ 8CPR2 7206-12.25 "Blå2-1/2 to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7207-1 Rörmarkör Utanför luftvit 2-1/2 Till 7-7/8in | AF3TDH 8CR55 7207-11.12 "White2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl233SEK
BRADY 4248-D Pipe Marker Outside Air Blue 4 till 6 In | AF3TZT 8CXY3 4248-D-Blå4 till 6 "-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark245SEK
BRADY 4248-F Rörmarkör Utanför Air Black 6 To 7-7/8 In | AF4MYP 9CPK8 4248-F-Blå6 till 7-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark254SEK
BRADY 4248-G Pipe Marker Outside Air Black 8 To 9-7 / 8 In | AF4RUN 9HU81 4248-G-Blå8 till 9-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark440SEK
BRADY 4248-C Rörmarkör Utomhusluft 2-1/2 Till 3-7/8 tum | AF4RWW 9HVA0 4248-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7206-4 Pipe Marker Outside Air Black 3/4 Till 2-3/8 In
6SEK /enhet