Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4272-D Rörmarkering Avloppsgrön 4 till 6 tum | AF4JTV 8YDX6

BRADY 4272-D Pipe Marker Sewer Grön 4 Till 6 In

Finns i lager
Artikel: AF4JTV Modell: 4272-DKorsreferens: 8YDX6
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD4 till 6 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 4272-A Rörmarkör Avloppsgrön 3/4 Till 1-3 / 8 In | AF3TJY 8CTT5 4272-A3/4 to 1-3/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark112SEK
BRADY 7259-4 Rörmarkör Avloppsgrön 3/4 Till 2-3 / 8 In | AF3UAV 8CY98 7259-43/4 to 2-3/8"Självhäftande4Tryckkänslig vinyl226SEK
BRADY 4272-B Rörmarkör Avlopp Grön 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AF4VJU 9LEW1 4272-B1-1/2 to 2-3/8"Knäppa på-Rullat tryckt plastark129SEK
BRADY 4272-H Rörmarkör Avloppsgrön 10 till 15 tum | AF4XEN 9NP49 4272-H10 till 15 "Strap-On-Tryckt plastark464SEK
BRADY 7259-1 Rörmarkör Avloppsgrön 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 In | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4272-D Pipe Marker Sewer Grön 4 Till 6 In
245SEK /enhet