Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4291-A Pipe Marker Argon Brown 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZQG 5GYC4

BRADY 4291-A Pipe Marker Argon Brown 3/4 till 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3ZQG Modell: 4291-AKorsreferens: 5GYC4
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
107SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBrun
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
Höjd13 / 16 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7015-3C Pipe Marker Argon Grön 3/4 tum eller mindre | AE2ZMM 5ACF7 7015-3C2.75 "Grön3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 7016-3C Pipe Marker Argon Blue 3/4 tum eller mindre | AE2ZMR 5ACG1 7016-3C2.75 "Blå3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl208SEK
BRADY 7016-4 Pipe Marker Argon Blue 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZMT 5ACG2 7016-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7322-3C Pipe Marker Argon Brown 3/4 tum eller mindre | AE3AHK 5AEF5 7322-3C2.75 "Brun3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7322-4 Pipe Marker Argon Brown 3/4 Till 2-3/8 In | AE3AHL 5AEF6 7322-47"Brun3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl210SEK
BRADY 4006-A Pipe Marker Argon Grön 3/4 Till 1-3/8 In | AE3ZEG 5GXG4 4006-A13 / 16 "Grön3/4 to 1-3/8"13 / 16 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark107SEK
BRADY 4006-B Rörmarkör Argon Grön 1-1/2 Till 2-3/8 In | AE3ZEH 5GXG5 4006-B7 / 8 "Grön1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark124SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4291-A Pipe Marker Argon Brown 3/4 till 1-3/8 tum
107SEK /enhet