Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4300-A Pipe Marker Boiler Feed Water | AF8CMF 24VH88

BRADY 4300-A Pipe Marker Boiler Matarvatten

Finns i lager
Artikel: AF8CMF Modell: 4300-AKorsreferens: 24VH88
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5637-HPHV Rörmarkör Pannmatningsvatten 8 tum eller större | AA6MNT 14H765 5637-HPHV32 "Gul8 "och större4.25 "SvartStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare464SEK
BRADY 5637-I Rörmarkör Pannmatningsvatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 | AA6MNU 14H766 5637-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester193SEK
BRADY 5637-II Rörmarkör Pannmatningsvatten 2-1 / 2 Till 7-7 / 8 | AA6MNV 14H767 II-563712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester262SEK
BRADY 5637-O Rörmarkör Pannmatningsvatten 1/2 till 1-3 / 8in | AA6MNW 14H768 5637-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester148SEK
BRADY 7033-1 Rörmarkör Pannmatningsvatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AE2ZNP 5ACJ4 7033-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7033-4 Rörmarkör Pannmatningsvatten 3/4 till 2-3 / 8in | AE2ZNQ 5ACJ7 7033-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7332-1 Rörmarkör Pannmatningsvatten 2-1/2 Till 7-7/8 | AE3AHT 5AEG5 7332-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4300-A Pipe Marker Boiler Matarvatten
96SEK /enhet