VESTIL EHLTT-seriens lyft- och tiltsaxbord


Filter
Batterier ingår: Nej , Färg: Blå , Slutlutning: 45 grader , Hinged Tilt Angle: 90 grader , Läpphöjd: 12 " , Material: Stål , Motor HP: 1 1/2 hk , Rörelse: Ej bärbar, fast , Operationstyp: Tryckknapp, elektrisk , Fas: 3 , Kraftkälla: Elektrisk sladd , Spänning: 460V AC
StilModellBreddKapacitetHöjdLängdLyfthastighetMax. HöjdPlattform LängdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
EHLTT-H-3648-2-47
36 "2000 Ibs23.25 "53 "22 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "36 "123 336 SEK
B
EHLTTS-3654-2-48
38.25 "2000 Ibs23.81 "54 "23 sek./ft.36 "54 "36 1 / 4 "124 653 SEK
C
EHLTTS-3654-4-48
38.25 "4000 Ibs23.81 "54 "46 sek./ft.36 "54 "36 1 / 4 "155 092 SEK
D
EHLTT-H-4848-2-47
48 "2000 Ibs23.25 "53 "32 sek./ft.35 3 / 4 "49 3 / 8 "48 "128 432 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?