Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4304-A Pipe Marker Saltlösning Orange 3/4 Till 1-3 / 8 In | AE3ZQT 5GYD4

BRADY 4304-A Pipe Marker Brine Orange 3/4 till 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3ZQT Modell: 4304-AKorsreferens: 5GYD4

Få det Maj 15, Onsdag
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
Höjd13 / 16 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4304-B ​​Rörmarkör Saltlösning Orange 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZQU 5GYD5 4304-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa påRullat tryckt plastark7 / 8 "129SEK
BRADY 4304-C Rörmarkör Saltlösning Orange 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AE4KGX 5LEC4 4304-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa påRullat tryckt plastark2"234SEK
BRADY 4304-D Rörmarkör Saltlösning Orange 4 till 6 tum | AE4KGY 5LEC5 4304-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa påRullat tryckt plastark2 13 / 16 "246SEK
BRADY 4304-F Rörmarkör Saltlösning Orange 6 till 7-7 / 8 tum | AE4LAH 5LFY8 4304-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-OnRullat tryckt plastark8"256SEK
BRADY 5802-O Rörmarkörslake | AF8BLY 24VC23 5802-O--Vik runt med självhäftande remsaPVF överlaminerad polyester-143SEK
BRADY 5802-I Rörmarkeringslake | AF8BRA 24VD31 5802-I1-1/2 to 2-3/8"-Vik runt med självhäftande remsaPVF överlaminerad polyester-185SEK
BRADY 5802-II Rörmarkeringslake | AF8BWR 24VE40 II-58022-1/2" to 7-7/8"-Vik runt med självhäftande remsaPVF överlaminerad polyester-266SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4304-A Pipe Marker Brine Orange 3/4 till 1-3/8 tum
92SEK /enhet