FERNCO Flexibla bussningar


Filter
Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
QB-150/125
1.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "67 SEK
A
QB-215
2"2-23 / 64 "1 57 / 64 "58 SEK
B
QB-32
3"3-27 / 64 "2 19 / 64 "101 SEK
C
QB-43
4"4"3"223 SEK

Flexibla bussningar

Fernco flexibla bussningar är lämpliga för tätning av anslutningar mellan böjar / T-stycken och avloppsrör. De har en elastomer PVC-konstruktion för att motstå svamptillväxt och skador från skadliga kemikalier, avloppsgaser och ultravioletta strålar samtidigt som de tål höga temperaturer upp till 140 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa ASTM-certifierade reducerande bussningar, tillgängliga för 1.5, 2, 3 och 4 tum rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?