Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4321-A Rörmarkör Bränsle Gas | AF8CNR 24VJ18

BRADY 4321-A Pipe Marker Bränslegas

Finns i lager
Artikel: AF8CNR Modell: 4321-AKorsreferens: 24VJ18
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBrun
Passar rör OD3/4 to 1-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.16
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)20.19
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7114-4 Rörmarkör Bränslegas Gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZUL 5ACZ9 7114-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7357-1HV Rörmarkör Bränslegas Br 8 tum eller större | AE3YYR 5GWY1 7357-1HV24 "Brun8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 4062-F Rörmarkör Bränslegas Gul 6 till 7-7 / 8 tum | AF3TGV 8CT69 4062-F-Gul6 till 7-7 / 8 "-SvartStrap-On-Tryckt plastark268SEK
BRADY 4062-C Rörmarkör Bränslegas Y 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4EDR 8TN91 4062-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark224SEK
BRADY 4062-A Rörmarkör Bränslegas Gul 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF4LPJ 9AGA0 4062-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark91SEK
BRADY 4062-B Rörmarkör Bränsle Gas Y 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4PVK 9F070 4062-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark127SEK
BRADY 4062-D Rörmarkör Bränslegas Gul 4 till 6 tum | AF6AWA 9UEJ1 4062-D-Gul4 till 6 "-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4321-A Pipe Marker Bränslegas
92SEK /enhet