Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4062-F Rörmarkör Bränslegas Gul 6 till 7-7 / 8 tum | AF3TGV 8CT69

BRADY 4062-F Rörmarkör Bränslegas Gul 6 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AF3TGV Modell: 4062-FKorsreferens: 8CT69
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
268SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD6 till 7-7 / 8 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialTryckt plastark

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7114-4 Rörmarkör Bränslegas Gul 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZUL 5ACZ9 7114-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7357-1HV Rörmarkör Bränslegas Br 8 tum eller större | AE3YYR 5GWY1 7357-1HV24 "Brun8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 4062-C Rörmarkör Bränslegas Y 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4EDR 8TN91 4062-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark224SEK
BRADY 4062-A Rörmarkör Bränslegas Gul 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF4LPJ 9AGA0 4062-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark91SEK
BRADY 4062-B Rörmarkör Bränsle Gas Y 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4PVK 9F070 4062-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark127SEK
BRADY 4062-D Rörmarkör Bränslegas Gul 4 till 6 tum | AF6AWA 9UEJ1 4062-D-Gul4 till 6 "-SvartKnäppa på-Rullat tryckt plastark242SEK
BRADY 4321-A Rörmarkör Bränsle Gas | AF8CNR 24VJ18 4321-A-Brun3/4 to 1-3/8"-WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark92SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4062-F Rörmarkör Bränslegas Gul 6 Till 7-7/8 In
268SEK /enhet