Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4362-C Rörmarkör Natriumhypoklorit Orange | AE4KJH 5LEF8

BRADY 4362-C Pipe Marker Sodium Hypochlorite Orange

Finns i lager
Artikel: AE4KJH Modell: 4362-CKorsreferens: 5LEF8
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
238SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD2-1/2 to 3-7/8"
Höjd2"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 5761-HPHV Rörmarkör Natriumhypoklorit 8 tum eller större | AA6MYV 14H976 5761-HPHVGul8 "och större4.25 "Strap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare32 "45SEK
BRADY 5761-I Rörmarkör Natriumhypokloritgul | AA6MYW 14H977 5761-IGul1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"194SEK
BRADY 5761-II Rörmarkör Natriumhypokloritgul | AA6MYX 14H978 II-5761Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa på-PVF överlaminerad polyester12 "265SEK
BRADY 5761-O Rörmarkör Natriumhypoklorit 1/2 Till 1-3/8 | AA6MYY 14H979 5761-OGul1/2 to 1-3/8"5"Knäppa på-PVF överlaminerad polyester8"147SEK
BRADY 4124-B Rörmarkör Natriumhypokloritgult | AE3ZJP 5GXW5 4124-BGul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark7 / 8 "129SEK
BRADY 4362-A Rörmarkör Natriumhypoklorit 3/4 Till 1-3 / 8 | AE3ZTE 5GYG8 4362-AOrange3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på1Rullat tryckt plastark13 / 16 "96SEK
BRADY 4124-C Rörmarkör Natriumhypokloritgul | AE4KDM 5LDV4 4124-CGul2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på1Rullat tryckt plastark2"238SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4362-C Pipe Marker Sodium Hypochlorite Orange
238SEK /enhet