Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4371-G Rörmarkör Härdat vatten Grön 8 till 9-7 / 8 tum | AE4LFN 5LGH7

BRADY 4371-G Pipe Marker Tempered Water Green 8 Till 9-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AE4LFN Modell: 4371-GKorsreferens: 5LGH7
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "till 9-7 / 8"
Höjd10 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
Markörer per kort1
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7283-1 Rörmarkör Tempererat vatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE3ACD 5ADY6 7283-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7283-4 Rörmarkör Tempererat vatten Y 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE3ACG 5ADY9 7283-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7420-4 Rörmarkör Härdat vatten Grön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE3ZDH 5GXE0 7420-47"Grön3/4" to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4140-A Rörmarkör Tempererat vatten Y 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZJT 5GXW8 4140-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark91SEK
BRADY 4140-B Rörmarkör Härdat vatten 1-1/2 till 2-3/8 tum | AE3ZJU 5GXW9 4140-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark123SEK
BRADY 4371-B Rörmarkör Härdat vatten Grönt 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AE3ZTG 5GYH1 4371-B7 / 8 "Grön1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "WhiteKnäppa på1Rullat tryckt plastark123SEK
BRADY 4140-C Rörmarkör Tempererat vatten 2-1 / 2 till 3-7 / 8 tum | AE4KDQ 5LDV8 4140-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKnäppa på1Rullat tryckt plastark224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4371-G Pipe Marker Tempered Water Green 8 Till 9-7/8 In
371SEK /enhet