DAYTON Skåp matarfläktar


Filter
Monterad/omonterad: monterade , CFM @ 0.500-In. SP: 23719 , Drive Typ: Bälte , Rammaterial: Galvaniserat stål , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA Premium-betyg , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorvarvtal: 1725 , Antal blad: 5 , Fas: 3 , Spänning: 208-230/460
StilModellHöjdBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.MotorhöljeMotor HPPris (ex moms)
A
1AJB1
54.25 "Återanvändbart gjutkuddeblock23,1772.3136-5 / 8 "104 ° FHelt sluten fläktkyld266 168 SEK
A
1RBD8
60.25 "Återanvändbart kuddeblock368305.6539-5 / 8 "120 ° FÖppna Dripproof5113 459 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?