Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5010-6 Nummeretikett 6 PK10 | AH2CBV 24UZ78

BRADY 5010-6 Nummeretikett 6 PK10

Finns i lager
Artikel: AH2CBV Modell: 5010-6Korsreferens: 24UZ78
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNummeretikett
BakgrundsfärgWhite
Karaktär6
Teckenhöjd1"
GradeInte reflekterande
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
LegendfärgSvart
Markörer per kort1
MaterialVinyl
Antal kort10
Totala höjden1.75 "
Total bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.79
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKaraktärPris
BRADY 5010-0 Nummeretikett 0 PK10 | AH2CBN 24UZ72 5010-0-327SEK
BRADY 5010-1 Nummeretikett 1 PK10 | AH2CBP 24UZ73 5010-11317SEK
BRADY 5010-2 Nummeretikett 2 PK10 | AH2CBQ 24UZ74 5010-22310SEK
BRADY 5010-3 Nummeretikett 3 PK10 | AH2CBR 24UZ75 5010-33327SEK
BRADY 5010-4 Nummeretikett 4 PK10 | AH2CBT 24UZ76 5010-4438SEK
BRADY 5010-5 Nummeretikett 5 PK10 | AH2CBU 24UZ77 5010-5538SEK
BRADY 5010-7 Nummeretikett 7 PK10 | AH2CBW 24UZ79 5010-77330SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5010-6 Nummeretikett 6 PK10
38SEK /enhet