COXREELS SHW -serien svetsslangrullar


Filter
Basstorlek: 6 x 6 " , Kullager: 1 "smorda precisionslager , Drive Typ: Vår , Betyg: R , Slang Invändig Dia.: 1 / 4 " , Innerdia.: 1 / 4 " , Max. Tryck: 200 psi , Max. Temp.: 150 F , Montering: Golv, vägg, tak, bänk eller lastbil , Monteringsstorlek: 4 x 5 " , Total bredd: 10.25 " , Tätningstyp: Viton (R) , Tråd: 9/16 "- 18 UNF , Typ: Svetsgas, med slang , Bredd: 10.88 "
StilModellSlanglängdTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
SHWT-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "10 011 SEK
B
SHWTL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "7 259 SEK
A
SHW-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "10 112 SEK
B
SHWL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "7 347 SEK
B
SHWL-N-160
60 ft.25.5 "24 "7 771 SEK
A
SHW-N-160
60 ft.25.5 "24 "9 381 SEK
A
SHW-N-175
75 ft.25.5 "24 "10 801 SEK
B
SHWTL-N-175
75 ft.25.5 "24 "9 059 SEK
B
SHWL-N-175
75 ft.25.5 "24 "8 942 SEK
A
SHWT-N-175
75 ft.25.5 "24 "13 524 SEK
A
SHWT-N-1100
100 ft.25.5 "24 "16 700 SEK
B
SHWL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "9 733 SEK
A
SHW-N-1100
100 ft.25.5 "24 "14 620 SEK
B
SHWTL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "9 162 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?