Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 50899 Lockout Valve Base passar storlek upp till 1.6 W | AD2EJD 3NRN7

BRADY 50899 Lockoutventilbas passar storlek upp till 1.6 W

Finns i lager
Artikel: AD2EJD Modell: 50899Korsreferens: 3NRN7
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
1 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockoutventilbas
FärgRöd / svart
Passar handtagets storlekUpp till 1.6 "B x 1.1" tjocklek
MaterialStål / nylon
Max. Antal hänglås2
Max. Ventilhandtagstjocklek1.1 "
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar handtagets storlekMax. VentilhandtagstjocklekPris
BRADY 50924 Lockout Valve Base passar handtag storlek 1 | AD2EJC 3NRN6 509241"0.6 "932SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 50899 Lockoutventilbas passar storlek upp till 1.6 W
1 044 kr /enhet