Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER AS4201F-N04-13SA Hastighetsreglerventil 1/2 tum Npt x Tube | AG6UNA 48J221

SMC VALVES AS4201F-N04-13SA Hastighetsreglerventil 1/2 tum Npt x rör

Finns i lager
Artikel: AG6UNA Modell: AS4201F-N04-13SAKorsref: 48J221
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 2 "
förbindelseNPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 2 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellFlöde Pris
SMC VENTILER AS4211F-N04-13SA Hastighetsreglerventil 1/2 tum Npt x Tube | AG6ULX 48J193 AS4211F-N04-13SAIn242SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS4201F-N04-13SA Hastighetsreglerventil 1/2 tum Npt x rör
242SEK /enhet