Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 50940 Mini-kabellås | AE6JCP 5TA69

BRADY 50940 Minikabellås

Finns i lager
Artikel: AE6JCP Modell: 50940Korsreferens: 5TA69

Få det Maj 14, Tisdag
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
843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInfällbar kabellås
Body MaterialSlagmodifierat glasfylld nylon
Kabeldia.1 / 16 "
Kabellängd8ft.
KabelmaterialVinylbelagd stål
FärgRed
Max. Antal hänglås6
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kroppsmått (1-3 / 4 "D x 3-7 / 8" H x 3-7 / 8 "W)

Produktvarianter

ProduktModellKabelmaterialPris
BRADY 51442 Infällbar kabellås 8 fot Längd 6 Lås Max | AE6JDM 5TA90 51442Nylon851SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 50940 Minikabellås
843SEK /enhet