Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KEN FORGING K2022-4 Eye Bolt, 900 Lb arbetsbelastning, stål, 5/16-18 Gängstorlek | CG8WJH 19L045

KEN FORGING K2022-4 Eye Bolt, 900 5 Lb arbetsbelastning, stål, 16/18-XNUMX gängstorlek

Finns i lager
Artikel: CG8WJH Modell: K2022-4Korsreferens: 19L045
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
173SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelöglebulten
Öga inuti Dia.7 / 8 "
Öga utanför dia.1 7 / 16 "
Ögonbult typLyft med axel
FinishEnkel
MaterialStål
Min. Brottgräns65,000 PSI
Total längd5.8 "
Shank Dia.5 / 16 "
Skaftlängd4"
Axeldia.0.56 "till 0.62"
Axellängd0.12 "till 0.19"
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC4"
Tråd storlek5 / 16-18
Arbetsbelastningsgräns900 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KEN FORGING K2022-4 Eye Bolt, 900 5 Lb arbetsbelastning, stål, 16/18-XNUMX gängstorlek
173SEK /enhet