Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 50944 Grip-cinching Cable Lockout 4 Lås Max | AE6JCT 5TA72

BRADY 50944 Kabellåsning med grepp 4 lås Max

Finns i lager
Artikel: AE6JCT Modell: 50944Korsreferens: 5TA72

Få det Maj 14, Tisdag
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
699SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandtagslås utan kabel
Body MaterialSlagmodifierat glasfylld nylon
FärgRed
Max. Antal hänglås4
Hänglåsfäste Max. Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kroppsmått (3-1 / 4 "H x 6" L x 1-1 / 4 "W)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 50944 Kabellåsning med grepp 4 lås Max
699SEK /enhet