Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5600-I Pipe Marker (blank etikett) | AF8BDK 24VD15

BRADY 5600-I Pipe Marker (tom etikett)

Finns i lager
Artikel: AF8BDK Modell: 5600-IKorsreferens: 24VD15

Få det Maj 15, Onsdag
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundsfärgPassar rör ODLegendfärgPris
BRADY 5602-I Rörmarkör (tom etikett) | AF8BDL 24VD16 5602-IRed1-1/2 to 2-3/8"White242SEK
BRADY 5603-I Rörmarkör (tom etikett) | AF8BDM 24VD17 5603-IGul1-1/2 to 2-3/8"Svart235SEK
BRADY 5603-II Rörmarkör (tom etikett) | AF8BVY 24VE23 II-5603Gul2-1/2" to 7-7/8"Svart368SEK
BRADY 5600-II rörmarkör (tom etikett) | AF8BVZ 24VE24 II-5600Blå2-1/2" to 7-7/8"White343SEK
BRADY 5601-II Rörmarkör (tom etikett) | AF8BWA 24VE25 II-5601Grön2-1/2" to 7-7/8"White368SEK
BRADY 5602-II Rörmarkör (tom etikett) | AF8BWB 24VE26 II-5602Red2-1/2" to 7-7/8"White224SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5600-I Pipe Marker (tom etikett)
240SEK /enhet