Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5739-HPHV Rörmarkör Växtgrön 8 tum eller större | AA6MXR 14H950

BRADY 5739-HPHV Pipe Marker Plant Water Green 8 tum eller större

Finns i lager
Artikel: AA6MXR Modell: 5739-HPHVKorsreferens: 14H950
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
607SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD8 "och större
Höjd4.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningStrap-On
MaterialPolyester överlaminat på glasfiberplastbärare
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)81.28
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 5739-I Rörmarkör Växtvatten 1-1/2 Till 2-3/8 tum | AA6MXT 14H951 5739-I1-1/2 to 2-3/8"9"Knäppa påPVF överlaminerad polyester8"240SEK
BRADY 5739-II Rörmarkör Växtvatten 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AA6MXU 14H952 II-57392-1/2" to 7-7/8"27.5 "Knäppa påPVF överlaminerad polyester12 "264SEK
BRADY 5739-O Rörmarkör Växt Grön 1/2 Till 1-3 / 8 In | AA6MXV 14H953 5739-O-5"Knäppa påPVF överlaminerad polyester8"187SEK
BRADY 4109-A Rörmarkör Växt Grön 3/4 Till 1-3 / 8 In | AE3ZHZ 5GXV0 4109-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa påRullat tryckt plastark13 / 16 "93SEK
BRADY 4109-B Rörmarkör Växtvatten 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 In | AE3ZJA 5GXV1 4109-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa påRullat tryckt plastark7 / 8 "126SEK
BRADY 4109-C Pipe Marker Plant Water 2-1 / 2 To 3-7 / 8 In | AE4KCY 5LDU0 4109-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa påRullat tryckt plastark2"230SEK
BRADY 4109-F Rörmarkör Växt Grön 6 till 7-7 / 8 tum | AE4KVG 5LFG9 4109-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-OnTryckt plastark8"256SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5739-HPHV Pipe Marker Plant Water Green 8 tum eller större
607SEK /enhet