Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5746-II Rörmarkör Processvatten 2-1/2 till 7-7/8 tum | AA6MYB 14H959

BRADY 5746-II Pipe Marker Process Water 2-1/2 Till 7-7/8 In

Finns i lager
Artikel: AA6MYB Modell: 5746-IIKorsreferens: 14H959

Få det Maj 22, Onsdag
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
353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd27.5 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialPVF överlaminerad polyester
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.43
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 5746-O Rörmarkör Processvatten Y 1/2 till 1-3 / 8 In | AA6MYC 14H960 5746-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKnäppa på-PVF överlaminerad polyester199SEK
BRADY 5747-HPHV Rörmarkör Process Vattengrön 8 tum eller större | AA6MYD 14H961 5747-HPHV32 "Grön8 "och större4.25 "WhiteStrap-On-Polyester överlaminat på glasfiberplastbärare640SEK
BRADY 5747-I Rörmarkeringsprocessvatten 1-1 / 2 till 2-3 / 8 tum | AA6MYE 14H962 5747-I8"Grön1-1/2 to 2-3/8"9"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester189SEK
BRADY 5747-II Rörmarkör Processvatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AA6MYF 14H963 II-574712 "Grön2-1/2" to 7-7/8"27.5 "WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester273SEK
BRADY 5747-O Rörmarkör Processvatten 1/2 till 1-3 / 8 tum | AA6MYG 14H964 5747-O8"Grön-5"WhiteKnäppa på-PVF överlaminerad polyester157SEK
BRADY 7224-1 Rörmarkeringsprocessvatten 2-1 / 2 till 7-7 / 8 tum | AE2ZZH 5ADP4 7224-114 "Grön2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7224-1HV Rörmarkör Process Vatten Grön 8 tum eller större | AE2ZZJ 5ADP5 7224-1HV24 "Grön8 "och större4"WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5746-II Pipe Marker Process Water 2-1/2 Till 7-7/8 In
353SEK /enhet