DWYER INSTRUMENTS Bimetalltermometrar i BTO -serien med sändarutgång


Filter
Noggrannhet: -/+ 1 % , Omgivningstemperatur. Räckvidd: -58 grader. till 185 grader. F , Fall typ: Hermetiskt försluten , Anslutningsplats: Justerbar , Anslutningsstorlek: 1 / 2 " , Kopplingstyp: NPT , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Betyg: Grade 304 , Husmaterial: Rostfritt stål , IP-betyg: IP 66 , Linsmaterial: Glas , Slingmotstånd: 1045 Ohm , Utsignal: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 10 till 33V DC , Avkänningselement: bimetall , Stam Dia.: 1 / 4 " , blött material: Rostfritt stål
StilModellDialstorlekUpplösningStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
BTO32551
3"2 ° F2 1 / 2 "0 ° till 250 ° F28 395 SEK
A
BTO36041
3"-6"-40° till 160° F-
RFQ
A
BTO34051
3"2 ° F4"0 ° till 250 ° F28 395 SEK
A
BTO32541
3"2 ° F2 1 / 2 "-40° till 160° F28 395 SEK
A
BTO31241
3"-12 "-40° till 160° F10 026 SEK
A
BTO39071
3"5 ° F9"50 ° till 550 ° F-
RFQ
A
BTO39051
3"2 ° F9"0 ° till 250 ° F-
RFQ
A
BTO39041
3"-9"-40° till 160° F-
RFQ
A
BTO36071
3"5 ° F6"50 ° till 550 ° F28 395 SEK
A
BTO32571
3"5 ° F2 1 / 2 "50 ° till 550 ° F28 395 SEK
A
BTO36051
3"2 ° F6"0 ° till 250 ° F28 395 SEK
A
BTO34071
3"5 ° F4"50 ° till 550 ° F10 026 SEK
A
BTO31251
3"2 ° F12 "0 ° till 250 ° F28 395 SEK
A
BTO34041
3"-4"-40° till 160° F-
RFQ
A
BTO31271
3"5 ° F12 "50 ° till 550 ° F28 395 SEK
A
BTO56041
5"-6"-40° till 160° F11 825 SEK
A
BTO54071
5"5 ° F4"50 ° till 550 ° F32 764 SEK
A
BTO54041
5"2 ° F4"-40° till 160° F32 764 SEK
A
BTO52571
5"5 ° F2 1 / 2 "50 ° till 550 ° F32 764 SEK
A
BTO51241
5"-12 "-40° till 160° F11 825 SEK
A
BTO52551
5"2 ° F2 1 / 2 "0 ° till 250 ° F11 825 SEK
A
BTO54051
5"2 ° F4"0 ° till 250 ° F11 825 SEK
A
BTO56051
5"2 ° F6"0 ° till 250 ° F32 764 SEK
A
BTO59051
5"2 ° F9"0 ° till 250 ° F32 764 SEK
A
BTO51251
5"2 ° F12 "0 ° till 250 ° F32 764 SEK
A
BTO56071
5"5 ° F6"50 ° till 550 ° F32 764 SEK
A
BTO59041
5"-9"-40° till 160° F-
RFQ
A
BTO59071
5"5 ° F9"50 ° till 550 ° F32 764 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?