Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 5775-I rörmarkör behandlat vatten | AF8BVJ 24VE10

BRADY 5775-I Pipe Marker Behandlat vatten

Finns i lager
Artikel: AF8BVJ Modell: 5775-IKorsref.: 24VE10

Få det Maj 15, Onsdag
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
241SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningVik runt med självhäftande remsa
Markörer per kort1
MaterialPVF överlaminerad polyester

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)20.45
HS-kod4911990000

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4145-B rörmarkör behandlat vatten 1-1/2 till 2-3/8 tum | AE3ZJZ 5GXX5 4145-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa påRullat tryckt plastark7 / 8 "129SEK
BRADY 4145-G rörmarkör behandlad vattengrön 8 till 9-7/8 tum | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-OnTryckt plastark10 "309SEK
BRADY 4145-D rörmarkör behandlad vattengrön 4 till 6 tum | AF3TXY 8CXF7 4145-D4 till 6 "7 / 8 "Knäppa påRullat tryckt plastark7 / 8 "245SEK
BRADY 41582 Pipe Marker Treated Water Green | AF4NUG 9DUG4 41582-8"Knäppa påTryckkänslig vinyl8"1 896 kr
BRADY 15573 Pipe Marker Treated Water Green | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl12 "1 790 kr
BRADY 5775-HPHV rörmarkör polyester över laminat | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "och större-Strap-OnPolyester överlaminat på glasfiberplastbärare-611SEK
BRADY 5775-O rörmarkör behandlat vatten | AF8BQG 24VD02 5775-O--Vik runt med självhäftande remsaPVF överlaminerad polyester-179SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 5775-I Pipe Marker Behandlat vatten
241SEK /enhet