Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 4145-B rörmarkör behandlat vatten 1-1/2 till 2-3/8 tum | AE3ZJZ 5GXX5

BRADY 4145-B rörmarkör behandlat vatten 1-1/2 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE3ZJZ Modell: 4145-BKorsreferens: 5GXX5
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD1-1/2 to 2-3/8"
Höjd7 / 8 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningKnäppa på
MaterialRullat tryckt plastark
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)19.94
HS-kod4911998000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMaterialBreddPris
BRADY 4145-G rörmarkör behandlad vattengrön 8 till 9-7/8 tum | AE4KDX 5LDW5 4145-G8 "till 9-7 / 8"10 "Strap-OnTryckt plastark10 "309SEK
BRADY 4145-D rörmarkör behandlad vattengrön 4 till 6 tum | AF3TXY 8CXF7 4145-D4 till 6 "7 / 8 "Knäppa påRullat tryckt plastark7 / 8 "245SEK
BRADY 41582 Pipe Marker Treated Water Green | AF4NUG 9DUG4 41582-8"Knäppa påTryckkänslig vinyl8"1 896 kr
BRADY 15573 Pipe Marker Treated Water Green | AF4ZGX 9RYN2 15573-12 "SjälvhäftandeTryckkänslig vinyl12 "1 790 kr
BRADY 5775-HPHV rörmarkör polyester över laminat | AF7ADL 20TF27 5775-HPHV8 "och större-Strap-OnPolyester överlaminat på glasfiberplastbärare-611SEK
BRADY 5775-O rörmarkör behandlat vatten | AF8BQG 24VD02 5775-O--Vik runt med självhäftande remsaPVF överlaminerad polyester-179SEK
BRADY 5775-I rörmarkör behandlat vatten | AF8BVJ 24VE10 5775-I1-1/2 to 2-3/8"-Vik runt med självhäftande remsaPVF överlaminerad polyester-241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 4145-B rörmarkör behandlat vatten 1-1/2 till 2-3/8 tum
129SEK /enhet