Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 60187 Varningsetiketter 1/2 tums höjd x 1/2 tums bredd Vinyl PK10 | AG9KBD 20RZ07

BRADY 60187 Varningsetiketter 1/2 tum höjd x 1/2 tum bredd Vinyl PK10

Finns i lager
Artikel: AG9KBD Modell: 60187Korsreferens: 20RZ07

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningsetikett
AdhesivJa
BakgrundsfärgGul
SidhuvudIngen rubrik
Höjd1 / 2 "
Användning inomhus / utomhusInomhus Utomhus
SpråkIngen text
LegendfärgSvart
Legend stilSymbol
MaterialVinyl
MetalldetekterbarNej
Antal etiketter10
FormaTriangle
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)21.08
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)0.25
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Skriv på Surface: Nej
    • Laminerad: Nej

Produktvarianter

ProduktModellFormaBakgrundsfärgHöjdBreddSpråkLegendfärgLegend stilFörklaring / bakgrundsfärgPris
BRADY 60213 Varningsetikett 4 tum H 4 tum bredd - Förpackning med 10 | AA7GWM 15Y491 60213--4"4"Engelska--Svart / Gul2 081 kr
BRADY 60202 Varningsetikett 2 tum H 2 tum bredd - 10-pack | AA7GWN 15Y492 60202--2"2"Engelska--Svart / Gul3 773 kr
BRADY 20983LS Varningsetikett Svart/gul - Förpackning med 20 | AD3AAH 3XDK2 20983LS--3.5 "5"Engelska--Svart / Gul1 807 kr
BRADY 86123 Varningsetikett 3-1 / 2 tum H 5 tum bredd - 5-pack | AD3DMY 3YGT4 86123--3.5 "5"Engelska--Svart, röd / vit434SEK
BRADY 86124 Varningsetikett 5 tum bredd 3-1/2 tum H - förpackning med 5 | AD3DMZ 3YGT7 86124--3.5 "5"Engelska--Svart, röd / vit238SEK
BRADY 121081 Varningsetikett 7 tum H 5 tum bredd - 5-pack | AE6DZK 5RB63 121081--7"5"Engelska--Svart, orange / vit383SEK
BRADY 863LS Varningsetikett 3-1 / 2 tum H 10 tum bredd - 100-pack | AF4ARJ 8NCT0 863LS--3.5 "10 "Engelska--Fluorescerande röd / orange1 589 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 60187 Varningsetiketter 1/2 tum höjd x 1/2 tum bredd Vinyl PK10
1 598 kr /enhet