Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SQUARE D 8501XMO20V02 Master NEMA-styrrelä 2NO 120VAC 20A | AH2QHV 2VLC4

SQUARE D 8501XMO20V02 Master NEMA kontrollrelä 2NO 120VAC 20A

Finns i lager
Artikel: AH2QHV Modell: 8501XMO20V02Korsreferens: 2VLC4
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
3 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaster NEMA styrrelä
TillbehörsgruppF
Spolbetyg148VA Inrush, 23VA förseglad
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)20A
Kontaktformulär2NEJ
KontaktmaterialSilverkadmiumoxid
Hz60
MonteringPanel
Respons tidUpphämtning: 15 ms., Drop Out: 16 ms.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärHzPris
SQUARE D 8501XMO60V02 Master NEMA-styrrelä 6NO 120VAC 20A | AH2QJA 2VLC9 8501XMO60V026NEJ608 147 kr
SQUARE D 8501XMO40V02 Master NEMA-styrrelä 4NO 120VAC 20A | AJ2GXX 4B520 8501XMO40V024NEJ50/605 900 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 8501XMO20V02 Master NEMA kontrollrelä 2NO 120VAC 20A
3 847 kr /enhet