Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7001-3C-PK Pipe Marker, Legend: Acetylene Gas, Iiar System Förkortning Ej tillämpligt | CH6KTA 781XN6

BRADY 7001-3C-PK Pipe Marker, Legend: Acetylene Gas, Iiar System Förkortning Ej tillämplig

Finns i lager
Artikel: CH6KTA Modell: 7001-3C-PKKorsreferens: 781XN6

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

189SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
Genomsnittlig hållbarhet8 år. till 10 år.
BakgrundsfärgGul
Teckenhöjd1 / 2 "
FärgSvart
FinishGlossy
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2 1 / 4 "
MonteringsstilSjälvhäftande rörmarkör
Rulllängd2 1 / 4 "
Rullbredd2 3 / 4 "
Tjocklek0.004 "
VädertåligJa
Bredd2 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
URSPRUNGSLANDUSA

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7001-3C-PK Pipe Marker, Legend: Acetylene Gas, Iiar System Förkortning Ej tillämplig
189SEK /enhet