VESTIL Hjulklossar i plast i PWC-serien


Filter
Kapacitet: 10000 Ibs , Djup: 18.5 " , Ansiktsvinkel: 45 grader, 60 grader , Byggnadsmaterial: Plast , Antal hjulklossar: 1 , Hjulklossanslutning: Ingen , Användning av hjulblock: Multi-Purpose
StilModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris (ex moms)
A
PLWC-Y
---GulPlast547 SEK
B
PWC-G
---Grönpolypropylen611 SEK
C
PWC-DS-OR
---Orangeåtervunnen plast909 SEK
RFQ
D
PWC-BK
---Svartpolypropylen658 SEK
RFQ
E
PWC-DS-BK
---Svartåtervunnen plast720 SEK
RFQ
F
PWC-Y
---Gulpolypropylen611 SEK
G
PWC-DS-YL
---Gulåtervunnen plast797 SEK
RFQ
H
PWC-ELLER
---Orangepolypropylen611 SEK
RFQ

Hjulklossar i plast i PWC-serien

Hjulklossar i plast i Vestil PWC-serien är säkerhetsanordningar som används för att förhindra oavsiktlig rörelse av fordon, släpvagnar eller utrustning. De används i transport-, bygg- och lagermiljöer där fordon behöver stabiliseras under lastning, lossning eller underhåll. Dessa hjulklossar ger tillförlitlig immobilisering på sluttningar eller ojämna ytor, vilket minimerar risken för backning, halka och potentiella olyckor. Dessa klossar har plast / polypropen / återvunnen plast HDPE för att motstå solljus, olja, salt och kemikalier för att säkerställa hållbarhet. De har ett ingjutet handtag för enkel rörlighet. Utvalda modeller har design med dubbla lutning för två olika vinklar på 45 grader och 60 grader på varje sida för att låta chocken anpassa sig till en mängd olika hjultyper eller lutningsvinklar för att ge ett starkt grepp på olika ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?