Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7010-4 Rörmarkör Lufttillförsel Svart 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZMG 5ACE9

BRADY 7010-4 Pipe Marker Air Supply Svart 3/4 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZMG Modell: 7010-4Korsreferens: 5ACE9

Få det Maj 22, Onsdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgBlå
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7010-1 Rörmarkör Lufttillförsel Svart 2-1/2 Till 7-7/8 tum | AE2ZMD 5ACE6 7010-114 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "WhiteSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7010-3C Rörmarkör Lufttillförsel Svart 3/4 tum eller mindre | AE2ZMF 5ACE8 7010-3C2.75 "Blå3/4 "och mindre2.25 "WhiteSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl211SEK
BRADY 7011-1HV Rörmarkör Lufttillförsel Vit 8 tum eller större | AE2ZMH 5ACF1 7011-1HV24 "White8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl12SEK
BRADY 7011-3C Rörmarkör Lufttillförsel Vit 3/4 tum eller mindre | AE2ZMJ 5ACF2 7011-3C2.75 "White3/4 "och mindre2.25 "SvartSjälvhäftande3Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 7011-4 Rörmarkör Lufttillförsel Vit 3/4 Till 2-3 / 8 In | AE2ZMK 5ACF3 7011-47"White3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl6SEK
BRADY 4160-A Rörmarkör Lufttillförsel Svart 3/4 till 1-3 / 8 tum | AF3TFA 8CRK8 4160-A-Blå3/4 to 1-3/8"-WhiteKnäppa på-Rullat tryckt plastark91SEK
BRADY 4160-G Rörmarkör Lufttillförsel Blå 8 till 9-7/8 tum | AF3TMA 8CUP8 4160-G-Blå8 till 9-7 / 8 "-WhiteStrap-On-Tryckt plastark358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7010-4 Pipe Marker Air Supply Svart 3/4 till 2-3/8 tum
6SEK /enhet