Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7038-4 Pipe Marker Koldioxid 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZNX 5ACK5

BRADY 7038-4 rörmarkör koldioxid 3/4 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZNX Modell: 7038-4Korsreferens: 5ACK5
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
207SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris
BRADY 87740 Pipe Marker Koldioxid Grå Till 3/4 In | AE2ZKZ 5ACA3 87740-Grå3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande3206SEK
BRADY 90307 Pipe Marker Koldioxid Grå 1 Till 2-1/2 In | AE2ZLG 5ACC3 90307-Grå1 "till 2-1 / 2"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande4207SEK
BRADY 7038-1 Pipe Marker Koldioxid 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE2ZNU 5ACK2 7038-1-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSjälvhäftande16SEK
BRADY 7038-3C Pipe Marker Koldioxid Y Till 3/4 In | AE2ZNW 5ACK4 7038-3C-Gul3/4 "och mindre2.75 "2.25 "SvartSjälvhäftande3207SEK
BRADY 7039-3C Pipe Marker Koldioxid R Till 3/4 In | AE2ZNZ 5ACK8 7039-3C-Red3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande36SEK
BRADY 7039-4 Pipe Marker Koldioxid 3/4 Till 2-3/8 In | AE2ZPA 5ACK9 7039-4-Red3/4" to 2-3/8"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande46SEK
BRADY 7338-1 Pipe Marker Koldioxid 2-1/2 Till 7-7/8 In | AE3YXN 5GWT3 7338-1-Brun2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "WhiteSjälvhäftande16SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7038-4 rörmarkör koldioxid 3/4 till 2-3/8 tum
207SEK /enhet