BRADY Rörmarkör, koldioxid


Filter
Lim: Ja , Genomsnittlig hållbarhet: 8 år. till 10 år. , Avsluta: Glossy , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Språk: Engelska , Monteringssätt: Självhäftande rörmarkör , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader F , Rullbredd: 1.25 " , Tjocklek: 0.004 "
StilModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris (ex moms)
A
7039-4
-Red3/4" to 2-3/8"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande4207 SEK
B
7338-1
-Brun2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "WhiteSjälvhäftande1207 SEK
C
4019-G
-Gul8 "till 9-7 / 8"10 "10 "SvartStrap-On1364 SEK
D
4306-C
-Brun2-1/2 to 3-7/8"2"2"WhiteKnäppa på1284 SEK
E
4019-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "SvartKnäppa på1288 SEK
F
5805-I
-Brun1-1/2 to 2-3/8"--WhiteVik runt med självhäftande remsa1187 SEK
G
20405
-Gul-8"1"SvartSjälvhäftande25424 SEK
D
4306-B
-Brun1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "7 / 8 "WhiteKnäppa på1288 SEK
E
4019-A
-Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "SvartKnäppa på1271 SEK
H
7338-3C
-Brun3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande3207 SEK
I
7039-3C
-Red3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande3207 SEK
G
73865
-Gul-12 "2"SvartSjälvhäftande25659 SEK
J
7038-4
-Gul3/4" to 2-3/8"7"1.125 "SvartSjälvhäftande4207 SEK
K
7038-3C
-Gul3/4 "och mindre2.75 "2.25 "SvartSjälvhäftande3207 SEK
F
5805-O
-Brun---WhiteVik runt med självhäftande remsa1145 SEK
L
4306-G
-Brun8 "till 9-7 / 8"10 "10 "WhiteStrap-On1364 SEK
D
4306-D
-Brun4 till 6 "2 13 / 16 "2 13 / 16 "WhiteKnäppa på1247 SEK
E
4019-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"2"2"SvartKnäppa på1284 SEK
D
4306-A
-Brun3/4 to 1-3/8"13 / 16 "13 / 16 "WhiteKnäppa på1271 SEK
M
7338-4
-Brun3/4" to 2-3/8"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande4207 SEK
N
7038-1
-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSjälvhäftande1207 SEK
O
90307
-Grå1 "till 2-1 / 2"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande4207 SEK
P
87740
-Grå3/4 "och mindre2.75 "2.25 "WhiteSjälvhäftande3206 SEK
Q
108708-PK
1 / 2 "Brun3/4 "och mindre1.25 "1 / 2 "---184 SEK
RFQ
R
108700
30ft.BrunKlipp i storlek12 "2"WhiteSjälvhäftande65792 SEK
R
108699
30ft.BrunKlipp i storlek8"1"WhiteSjälvhäftande65494 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?