Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7052-1HV Rörmarkör Cirkulerande vatten 8 tum eller större | AF4PBY 9E195

BRADY 7052-1HV Rörmarkör Cirkulerande vatten 8 tum eller större

Finns i lager
Objekt: AF4PBY Modell: 7052-1HVKorsreferens: 9E195

Få det Maj 20, Måndag
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGul
Passar rör OD8 "och större
Höjd4"
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.13
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 7051-4 rörmarkör cirkulerande vatten 3/4 till 2-3/8 tum | AF4CJR 8PLY3 7051-47"Grön3/4 to 2-3/8"1.125 "WhiteSjälvhäftande4Tryckkänslig vinyl233SEK
BRADY 73870 Rörmarkör, cirkulerande vatten, 2" | AF4LGR 9AC55 7387012 "Grön-2"WhiteSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm689SEK
BRADY 20410 Pipe Marker Cirkulerande vatten 1 In.h | AF4UHE 9KCD0 204108"Grön-1"WhiteSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm422SEK
BRADY 41551 Pipe Marker Circulating Water Green | AF4YMV 9PY81 415518"Grön-8"WhiteKnäppa på-Tryckkänslig vinyl1 814 kr
BRADY 15521 Pipe Marker Circulating Water Green | AF4YNB 9PY90 1552112 "Grön-12 "WhiteKnäppa på-Tryckkänslig vinyl1 811 kr
BRADY 5654-O Pipe Marker Cirkulerande vatten | AF8BML 24VC35 5654-O-Grön--WhiteVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5654-I Pipe Marker Cirkulerande vatten | AF8BRN 24VD43 5654-I-Grön1-1/2 to 2-3/8"-WhiteVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7052-1HV Rörmarkör Cirkulerande vatten 8 tum eller större
273SEK /enhet