Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7051-4 rörmarkör cirkulerande vatten 3/4 till 2-3/8 tum | AF4CJR 8PLY3

BRADY 7051-4 rörmarkör cirkulerande vatten 3/4 till 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF4CJR Modell: 7051-4Korsreferens: 8PLY3
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
233SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundsfärgPassar rör ODHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialPris
BRADY 73870 Rörmarkör, cirkulerande vatten, 2" | AF4LGR 9AC55 7387012 "Grön-2"WhiteSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm689SEK
BRADY 7052-1HV Rörmarkör Cirkulerande vatten 8 tum eller större | AF4PBY 9E195 7052-1HV24 "Gul8 "och större4"SvartSjälvhäftande1Tryckkänslig vinyl273SEK
BRADY 20410 Pipe Marker Cirkulerande vatten 1 In.h | AF4UHE 9KCD0 204108"Grön-1"WhiteSjälvhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm422SEK
BRADY 41551 Pipe Marker Circulating Water Green | AF4YMV 9PY81 415518"Grön-8"WhiteKnäppa på-Tryckkänslig vinyl1 814 kr
BRADY 15521 Pipe Marker Circulating Water Green | AF4YNB 9PY90 1552112 "Grön-12 "WhiteKnäppa på-Tryckkänslig vinyl1 811 kr
BRADY 5654-O Pipe Marker Cirkulerande vatten | AF8BML 24VC35 5654-O-Grön--WhiteVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester186SEK
BRADY 5654-I Pipe Marker Cirkulerande vatten | AF8BRN 24VD43 5654-I-Grön1-1/2 to 2-3/8"-WhiteVik runt med självhäftande remsa1PVF överlaminerad polyester240SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7051-4 rörmarkör cirkulerande vatten 3/4 till 2-3/8 tum
233SEK /enhet