Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7056-1 Pipe Marker Kallvattenretur 2-1/2 Till 7-7/8 | AE2ZPN 5ACN3

BRADY 7056-1 Pipe Marker Cold Water Return 2-1/2 Till 7-7/8

Finns i lager
Artikel: AE2ZPN Modell: 7056-1Korsreferens: 5ACN3

Få det Maj 14, Tisdag
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD2-1/2" to 7-7/8"
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7056-3C Pipe Marker Kallvatten Återgå till 3/4 In | AE2ZPQ 5ACN5 7056-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 7056-4 rörmarkör kallvattenretur 3/4 till 2-3/8tum | AE2ZPR 5ACN6 7056-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4030-G rörmarkör kallvattenretur 8 till 9-7/8 tum | AF3RPW 8CLC8 4030-G8 till 9-7 / 8 "-Strap-On-Tryckt plastark-365SEK
BRADY 4030-A rörmarkör kallvattenretur 3/4 till 1-3/8tum | AF3RYE 8CNJ6 4030-A3/4 to 1-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-94SEK
BRADY 20413 Pipe Marker Cold Water Return 1 In.h | AF4DDJ 8RL99 20413-1"Självhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm8"407SEK
BRADY 4030-D Pipe Marker Kallvattenretur Grön 4 Till 6 In | AF4JJK 8YAC3 4030-D4 till 6 "-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-242SEK
BRADY 4030-C Rörmarkör Kallvattenretur 2-1/2 Till 3-7/8 | AF4QCX 9F905 4030-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7056-1 Pipe Marker Cold Water Return 2-1/2 Till 7-7/8
6SEK /enhet