DEMAG Elektrisk kedjelift, 14 fot hiss


Filter
Broms: DC-skiva , Klassificering: H4 , Koppling: Överbelastningsslip , Färg: Blå , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Kontroll: Integrerat kontrollhandtag , Kontrollsladd: 14 ft. , Avsluta: Pulverlack , Hz: 60 , Smörjning: Underhållsfritt i upp till 10 år , Antal hastigheter: 2 , Fas: 3 , Reeving: 1 , Termiskt skydd: Ja
StilModellMin. Mellan krokarFörstärkare @ Låga voltKapacitetMotor HPSpänningBostadsdjupHusets längdHusets breddPris (ex moms)
A
DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60
30 "2.9275 lb.0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "55 466 SEK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60
30 "1.5550 lb.0.64606-13 / 16 "16.5 "10.5 "73 718 SEK
B
DCMS Pro 1-125 1/1 H4.3 VS30-30 480/60
30 "3.1275 lb.0.984806-13 / 16 "19 11 / 16 "10.5 "89 867 SEK
A
DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60
30 "1.5275 lb.0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "58 209 SEK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60
30 "1.5275 lb.0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "64 853 SEK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60
30 "3.1275 lb.0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "71 682 SEK
A
DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60
30 "0.9275 lb.0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "57 410 SEK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60
30 "1.0275 lb.0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "64 853 SEK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60
30 "3.1550 lb.0.62306-13 / 16 "16.5 "10.5 "66 692 SEK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60
30 "1.0550 lb.0.65756-13 / 16 "16.5 "10.5 "66 692 SEK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60
32.125 "4.8550 lb.1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "72 350 SEK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60
32.125 "1.75550 lb.1.25758-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "72 350 SEK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60
32.125 "2.2550 lb.1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "73 357 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?