Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7073-3C Rörmarkör avjoniserat vattengrön till 3/4 tum | AE2ZRF 5ACU2

BRADY 7073-3C rörmarkör avjoniserat vatten grönt till 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE2ZRF Modell: 7073-3CKorsreferens: 5ACU2
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4 "och mindre
Höjd2.25 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort3
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)37.59
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7073-4 Rörmarkör avjoniserat vatten 3/4 till 2-3 / 8 tum | AD9JKK 4T591 7073-43/4" to 2-3/8"1.125 "Självhäftande4Tryckkänslig vinyl7"6SEK
BRADY 4046-A Rörmarkör avjoniserat vatten 3/4 till 1-3 / 8 tum | AE3ZFV 5GXL4 4046-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark13 / 16 "107SEK
BRADY 4046-B Rörmarkör avjoniserat vatten 1-1 / 2 till 2-3 / 8in | AE3ZFW 5GXL5 4046-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark7 / 8 "128SEK
BRADY 4046-C Rörmarkör avjoniserat vatten 2-1 / 2 till 3-7 / 8in | AE3ZVB 5GYN8 4046-C2-1/2 to 3-7/8"2"Knäppa på-Rullat tryckt plastark2"230SEK
BRADY 4046-D rörmarkör avjoniserat vattengrön 4 till 6 tum | AE3ZVC 5GYN9 4046-D4 till 6 "2 13 / 16 "Knäppa på-Rullat tryckt plastark2 13 / 16 "248SEK
BRADY 4046-F Rörmarkör Avjoniserat vatten 6 till 7-7/8 tum | AE4KNP 5LEU8 4046-F6 "till 7-7 / 8"8"Strap-On-Tryckt plastark8"256SEK
BRADY 4046-H Rörmarkör avjoniserat vattengrön 10 till 15 tum | AE4KNR 5LEV0 4046-H10 "till 15"9 5 / 16 "Strap-On1Tryckt plastark9 5 / 16 "464SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7073-3C rörmarkör avjoniserat vatten grönt till 3/4 tum
208SEK /enhet