Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 7105-4 Rörmarkeringsfilter Vattengrön 3/4 till 2-3 / 8 tum | AE2ZUF 5ACZ3

BRADY 7105-4 Pipe Marker Filter Water Green 3/4 Till 2-3/8 In

Finns i lager
Artikel: AE2ZUF Modell: 7105-4Korsreferens: 5ACZ3

Få det Maj 16, Torsdag
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
205SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgGrön
Passar rör OD3/4" to 2-3/8"
Höjd1.125 "
LegendfärgWhite
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort4
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.22
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörfästanordningMarkörer per kortMaterialBreddPris
BRADY 7105-1HV Rörmarkeringsfilter Vattengrön 8 tum eller större | AE2ZUD 5ACZ1 7105-1HV8 "och större4"Självhäftande1Tryckkänslig vinyl24 "12SEK
BRADY 7105-3C Rörmarkeringsfilter Vatten Grön Till 3/4 In | AE2ZUE 5ACZ2 7105-3C3/4 "och mindre2.25 "Självhäftande3Tryckkänslig vinyl2.75 "6SEK
BRADY 4058-B Rörmarkeringsfilter Vattengrön 1-1 / 2 Till 2-3 / 8 tum | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-124SEK
BRADY 41554 Rörmarkör Filtrerad Vattengrön | AF3RTM 8CM76 41554-8"Knäppa på-Tryckkänslig vinyl8"1 896 kr
BRADY 73890 Rörmarkör Filtrerat vatten 2 In.h | AF3TFH 8CRP0 73890-2"Självhäftande25B-736 Självhäftande plastfilm12 "671SEK
BRADY 15530 Rörmarkör Filtrerad Vattengrön | AF4HVM 8XED7 15530-12 "Knäppa på-Tryckkänslig vinyl12 "1 879 kr
BRADY 4058-C Rörmarkeringsfilter Vattengrön 2-1 / 2 Till 3-7 / 8 In | AF4VFY 9LDX5 4058-C2-1/2 to 3-7/8"-Knäppa på-Rullat tryckt plastark-237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 7105-4 Pipe Marker Filter Water Green 3/4 Till 2-3/8 In
205SEK /enhet